タンガロイ
チップ CPMT-PM
形状
ひし形80度
寸法L(mm)
9.70
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
4.40
厚さS(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
3.00
切込みap(mm)
1
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.15
最大寸法ft(mm)
0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75080873
CPMT090304-PM T6215
0.4
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080889
CPMT090308-PM T6215
0.8
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080898
CPMT090304-PM AH6235
0.4
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080907
CPMT090308-PM AH6235
0.8
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください