曜日別特売

チップ CPMT-PS

チップ CPMT-PS - タンガロイチップ CPMT-PS - タンガロイ
形状ひし形80度寸法L(mm)9.70寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)4.40厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75080916CPMT090304-PS T62150.4
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080925CPMT090308-PS T62150.8
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080934CPMT090304-PS AH62350.4
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080943CPMT090308-PS AH62350.8
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする