タンガロイ
チップ CPMT-PSS
形状
ひし形80度
寸法L(mm)
9.70
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
4.40
厚さS(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
2.00
切込みap(mm)
0.3
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.1
最大寸法ft(mm)
0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75080959
CPMT090304-PSS T6215
0.4
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080968
CPMT090308-PSS T6215
0.8
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080977
CPMT090304-PSS AH6235
0.4
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください