曜日別特売

チップ DNMG-SH

チップ DNMG-SH - タンガロイチップ DNMG-SH - タンガロイ
形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)6.00切込みap(mm)2.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.3最大寸法ft(mm)0.6内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
厚さS(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75081494DNMG150408-SH AH62354.764.760.8
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081503DNMG150412-SH AH62354.764.761.2
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081519DNMG150416-SH AH62354.764.761.6
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081528DNMG150608-SH AH62356.356.350.8
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081537DNMG150612-SH AH62356.356.351.2
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする