タンガロイ
チップ JXDX**R-F
勝手
R
刃幅公差(mm)
0.025(溝入れ)
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法CW(mm)
寸法CDX(mm)
寸法INSL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75081765
JXDX12R20F DX110
2.00
6.00
12.50
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081774
JXDX12R25F DX110
2.50
6.50
12.50
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081783
JXDX16R25F DX110
2.50
7.00
16.50
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください