タンガロイ
チップ SCMT-PM
形状
正方形
寸法L(mm)
9.53
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.40
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.97
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
3.00
切込みap(mm)
1.00
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.15
最大寸法ft(mm)
0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75081948
SCMT09T304-PM T6215
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081957
SCMT09T304-PM AH6235
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください