タンガロイ
チップ SNMG-SA
形状
正方形
寸法L(mm)
12.70
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
逃げ角(度)
0
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
4.00
切込みap(mm)
1.00
寸法IC(mm)
12.700
寸法ft(mm)
0.2
最大寸法ft(mm)
0.4
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
寸法RE(mm)
0.4
0.8
1.2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75082045
SNMG120404-SA T6215
0.4
0.4
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082054
SNMG120408-SA T6215
0.8
0.8
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082063
SNMG120412-SA T6215
1.2
1.2
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082079
SNMG120404-SA AH6235
0.4
0.4
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082088
SNMG120408-SA AH6235
0.8
0.8
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082097
SNMG120412-SA AH6235
1.2
1.2
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください