曜日別特売

チップ SNMG-SH

チップ SNMG-SH - タンガロイチップ SNMG-SH - タンガロイ
形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)6.00切込みap(mm)2.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.3最大寸法ft(mm)0.6内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75082185SNMG120408-SH AH62350.80.8
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082194SNMG120412-SH AH62351.21.2
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする