曜日別特売

チップ SNMG-SS

チップ SNMG-SS - タンガロイチップ SNMG-SS - タンガロイ
形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75082246SNMG120404-SS T62150.40.4
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082255SNMG120408-SS T62150.80.8
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082264SNMG120412-SS T62151.21.2
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082273SNMG120404-SS AH62350.40.4
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082289SNMG120408-SS AH62350.80.8
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082298SNMG120412-SS AH62351.21.2
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする