曜日別特売

チップ TCMT-PM

チップ TCMT-PM - タンガロイチップ TCMT-PM - タンガロイ
形状正三角形切込みap(mm)1.00最大切込みap(mm)3.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
厚さS(mm)
寸法RE(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さS(mm)
寸法RE(mm)
寸法L(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75082307TCMT110204-PM T62152.380.411.006.3502.382.80
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082316TCMT110208-PM T62152.380.811.006.3502.382.80
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082325TCMT16T304-PM T62153.970.416.509.5253.974.40
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082334TCMT16T308-PM T62153.970.816.509.5253.974.40
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082343TCMT110204-PM AH62352.380.411.006.3502.382.80
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082359TCMT16T304-PM AH62353.970.416.509.5253.974.40
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082368TCMT16T308-PM AH62353.970.816.509.5253.974.40
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする