タンガロイ
チップ TNMG-SS
形状
正三角形
寸法S(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
3.00
切込みap(mm)
0.5
寸法ft(mm)
0.08
最大寸法ft(mm)
0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75082718
TNMG160404-SS T6215
16.50
3.81
0.4
9.525
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082727
TNMG160408-SS T6215
16.50
3.81
0.8
9.525
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082736
TNMG160412-SS T6215
16.50
3.81
1.2
9.525
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082745
TNMG160404-SS AH6235
22.00
5.16
0.4
12.700
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082754
TNMG160408-SS AH6235
22.00
5.16
0.8
12.700
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください