曜日別特売

チップ TPMT-PM

チップ TPMT-PM - タンガロイチップ TPMT-PM - タンガロイ
形状正三角形切込みap(mm)1最大切込みap(mm)3.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さS(mm)
寸法RE(mm)
寸法L(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75082763TPMT090204-PM T62152.380.49.605.5602.382.50
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082779TPMT110204-PM T62152.380.411.006.3502.382.80
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082788TPMT110304-PM T62153.180.411.006.3503.183.40
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082797TPMT130304-PM T62153.180.413.807.9403.183.40
11,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082806TPMT130308-PM T62153.180.813.807.9403.183.40
11,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082815TPMT16T304-PM T62153.970.416.509.5253.974.40
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082824TPMT16T308-PM T62153.970.816.509.5253.974.40
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082833TPMT090204-PM AH62352.380.49.605.5602.382.50
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082849TPMT110204-PM AH62352.380.411.006.3502.382.80
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082858TPMT110304-PM AH62353.180.411.006.3503.183.40
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082867TPMT130304-PM AH62353.180.413.807.9403.183.40
11,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082876TPMT130308-PM AH62353.180.813.807.9403.183.40
11,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082885TPMT16T304-PM AH62353.970.416.509.5253.974.40
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082894TPMT16T308-PM AH62353.970.816.509.5253.974.40
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする