タンガロイ
チップ TPMT-PSS
形状
正三角形
切込みap(mm)
0.3
最大切込みap(mm)
2.00
寸法ft(mm)
0.1
最大寸法ft(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全10種類を絞り込む
厚さS(mm)
2.38
3.18
3.97
寸法RE(mm)
0.4
0.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さS(mm)
寸法RE(mm)
寸法L(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75083086
TPMT090204-PSS T6215
2.38
0.4
9.60
5.560
2.38
2.50
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083095
TPMT110204-PSS T6215
2.38
0.4
11.00
6.350
2.38
2.80
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083104
TPMT110304-PSS T6215
3.18
0.4
11.00
6.350
3.18
3.40
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083113
TPMT130304-PSS T6215
3.18
0.4
13.80
7.940
3.18
3.40
¥
11,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083129
TPMT16T304-PSS T6215
3.97
0.4
16.50
9.525
3.97
4.40
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083138
TPMT16T308-PSS T6215
3.97
0.8
16.50
9.525
3.97
4.40
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083147
TPMT110204-PSS AH6235
2.38
0.4
11.00
6.350
2.38
2.80
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083156
TPMT110304-PSS AH6235
3.18
0.4
11.00
6.350
3.18
3.40
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083165
TPMT130304-PSS AH6235
3.18
0.4
13.80
7.940
3.18
3.40
¥
11,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083174
TPMT16T304-PSS AH6235
3.97
0.4
16.50
9.525
3.97
4.40
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください