タンガロイ
チップ VNMG-SS
形状
ひし形80度
寸法L(mm)
16.60
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
3.00
切込みap(mm)
0.5
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.08
最大寸法ft(mm)
0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75083646
VNMG160404-SS T6215
0.4
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083655
VNMG160408-SS T6215
0.8
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083664
VNMG160404-SS AH6235
0.4
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083673
VNMG160408-SS AH6235
0.8
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください