曜日別特売

チップ WNMG-SDM

チップ WNMG-SDM - タンガロイチップ WNMG-SDM - タンガロイ
形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
最大寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75083725WNMG080404-SDM T62150.40.3
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083734WNMG080408-SDM T62150.80.5
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083743WNMG080412-SDM T62151.20.5
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083759WNMG080404-SDM AH62250.40.3
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083768WNMG080408-SDM AH62250.80.5
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083777WNMG080412-SDM AH62251.20.5
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083786WNMG080404-SDM AH62350.40.3
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083795WNMG080408-SDM AH62350.80.5
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083804WNMG080412-SDM AH62351.20.5
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする