曜日別特売

チップ WNMG-SF

チップ WNMG-SF - タンガロイチップ WNMG-SF - タンガロイ
形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75083813WNMG080404-SF T62150.4
11,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75083829WNMG080408-SF T62150.8
11,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする