seca (セカ)
seca336i/seca336n用デジタルメジャーロッドユニット
照光式LCDディスプレイと実用的な調整ノブ付き目盛はデジタル表示とアナログの読み取りと両方可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
877×92×297
質量(kg)
1.3
測定範囲(cm)
35~80
最小目盛(mm)
メジャーロッドに印字:1、デジタル表示:1/5/10(設定可能)
アズワン品番
63-3309-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75135857
seca 234
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください