ピューラックス

ピューラックス - オーヤラックス

食品添加物ですので、飲用水等の水の消毒や厨房・食品工場の衛生管理にも安心して使用できます。

サイズS主成分次亜塩素酸ナトリウム6%容量(mL)600(単品)寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×216質量(g)699アズワン品番63-1271-49内容量1ケース(24本)
注意
※使用期限2か月未満の商品が届く場合があります。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75137984011
15,240
14,980
16,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする