オーヤラックス
ハンドウォッシュOY
医薬部外品の手洗い石鹸液(濃縮タイプ)です。
10倍まで薄めて使える濃縮タイプだから経済的です。
手にやさしい純植物性で、使い心地爽やかです。
洗浄と同時に殺菌・消毒効果があります。
効能
皮膚の洗浄・殺菌・消毒
希釈倍率
原液~10倍希釈で使用(推奨希釈倍率7倍)
有効成分
イソプロピルメチルフェノール
タイプ
液体
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75137993
172
1
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138009
173
4
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000