オーヤラックス
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/min)
最大吐出量(mL)
最大吐出圧力(MPa)
接続口径
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138018
FSP-AS
0~30
0.1(1ストロークあたり)
1
吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)
-
¥
142,000
¥
141,000
¥
155,100
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75138036
P-8(200V)
0~30(50Hz)、0~36(60Hz)
0.63(1ストロークあたり)
1
吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)
三相200
¥
180,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000