次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズ

次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズ - オーヤラックス

シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。
わずか3.7kgの軽量にして小型。
耐久性にも優れています。
耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。

付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時)質量(kg)3.7出力(W)15ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz)材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340ストローク長(mm)最大3.0駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/min)
最大吐出量(mL)
最大吐出圧力(MPa)
接続口径
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75138045MF-1(100V)0~12(50Hz)、0~14.5(60Hz)0.63(1ストロークあたり)1吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)単相100
167,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75138054MF-1(200V)0~12(50Hz)、0~14.5(60Hz)0.63(1ストロークあたり)1吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)単相200
167,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする