ジーエルサイエンス
スマートバッグ PA 3008シリーズ
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質
ビニルアルコール系ポリマーフィルム
耐熱温度(℃)
120
フィルム厚さ(μm)
53
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
容量(L)
スリーブ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138133
3008-97101
AA-1
1
6(片口標準)
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138149
3008-97103
AA-3
3
6(片口標準)
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138158
3008-97201
AAK-1
1
6(片口ミニバルブ付)
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138167
3008-97202
AAK-2
2
6(片口ミニバルブ付)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000