ジーエルサイエンス
スマートバッグ 2F 3008シリーズ
耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
材質
PVDFフィルム
耐熱温度(℃)
120
フィルム厚さ(μm)
50
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
耐熱温度(℃)
型式
スリーブ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138176
3008-98101
1
120
AA-1
6(片口標準)
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138185
3008-98103
3
120
AA-3
6(片口標準)
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138194
3008-98105
5
120
AA-5
6(片口標準)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138203
3008-98110
10
120
AA-10
6(片口標準)
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138219
3008-98202
2
120
AAK-2
6(片口ミニバルブ付)
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
75138228
3008-98203
3
120
AAK-3
6(片口ミニバルブ付)
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
75138237
3008-98205
5
120
AAK-5
6(片口ミニバルブ付)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
75138246
3008-98210
10
120
AAK-10
6(片口ミニバルブ付)
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000