ジーエルサイエンス
PFAチューブ 2.0×1.0mm 10mコイル
PFA は PTFE と同等の耐薬品性があり、PTFE よりも硬く、確実な配管が行えます。
また半透明なチューブですので液体の流れも確認できます。
チューブ外径(Φmm)
2
チューブ内径(Φmm)
1
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
260(連続使用ではありません)
コード
3004-32121
アズワン品番
63-8591-64
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138343
-
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000