ジーエルサイエンス
ナイロンチューブ 6×4 黒 10m
型式
SNY-6
外径×内径(Φmm)
6×4
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)
最小曲げ半径(mm)
15
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-20~60(空気の場合)、0~60(水の場合)
コード
3004-72651
アズワン品番
63-8591-65
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138359
SNY-6
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000