ジーエルサイエンス
テドラーバッグ AAS型
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)
100
フィルム厚さ(μm)
50
主な用途
大気、無機ガス、有機溶剤など
型式
AAS
コネクタ
片口Φ7スリーブ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138368
AAS-1
1
3008-11701
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138377
AAS-2
2
3008-11702
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138386
AAS-3
3
3008-11703
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138395
AAS-5
5
3008-11705
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138404
AAS-10
10
3008-11710
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000