ジーエルサイエンス
テドラーバッグ CD型
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)
100
フィルム厚さ(μm)
50
主な用途
大気、無機ガス、有機溶剤など
型式
CD
コネクタ
両口M6コネクター
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138413
CD-2
2
3008-13402
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138429
CD-3
3
3008-13403
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138438
CD-5
5
3008-13405
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138447
CD-10
10
3008-13410
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000