テドラーバッグ CCS型

テドラーバッグ CCS型 - ジーエルサイエンステドラーバッグ CCS型 - ジーエルサイエンス

有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。

型式CCS耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ両口Φ7スリーブフィルム厚さ(μm)50内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
耐熱温度(℃)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75138456CCS-111003008-13801
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138465CCS-221003008-13802
3,600
3,598
3,958(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138474CCS-331003008-13803
4,000
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138483CCS-551003008-13805
4,600
4,598
5,058(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138499CCS-10101003008-13810
5,700
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする