ジーエルサイエンス
テドラーバッグ EE型
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)
100
フィルム厚さ(μm)
50
主な用途
大気、無機ガス、有機溶剤など
型式
EE
容量(L)
1
コネクタ
片側標準スリーブ+片側M6コネクター
コード
3008-15501
アズワン品番
63-8592-01
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138508
EE-1
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000