曜日別特売

スマートバッグPA CG型

スマートバッグPA CG型 - ジーエルサイエンススマートバッグPA CG型 - ジーエルサイエンス

ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。

耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式CGコネクタ両口PPスリーブ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75138544CG-113008-48401
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138553CG-223008-48402
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138569CG-333008-48403
2,100
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138578CG-553008-48405
2,300
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75138587CG-10103008-48410
3,000
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする