ジーエルサイエンス
スマートバッグ2F CG型
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)
120
フィルム厚さ(μm)
50
主な用途
自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
型式
CG
コネクタ
両口PPスリーブ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138648
CG-1
1
3008-49401
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
75138657
CG-2
2
3008-49402
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
75138666
CG-3
3
3008-49403
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
75138675
CG-5
5
3008-49405
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
75138684
CG-10
10
3008-49410
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000