ジーエルサイエンス
PTFEチューブ 10m
長さ(m)
10
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
コード
チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138754
-
2
1
6010-35210
-
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75138763
-
3
1.5
6010-35510
-
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75138779
-
-
1
6010-35610
1/16
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000