ジーエルサイエンス
メンブレンAirドライヤー
メンブレンエアードライヤーは、湿った圧縮空気を中空のメンブレンファイバーの中を通過させるだけで、圧縮空気の水分をメンブレンファイバーの壁を通過させて外気へ放出させ、乾燥空気を供給します。
使用空気圧力(MPa)
0.29~0.68
耐圧(MPa)
0.97
使用周囲温度(℃)
1~40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(NL/min)
露点温度
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75140136
-
5~10
-22℃(入口0.49MPaでの大気圧露点)
DM型
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75140145
-
1~5
-30℃(入口0.49MPaでの大気圧露点)
SM型
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75140154
-
1~5
-30℃(入口0.49MPaでの大気圧露点)
HM型
¥
191,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000