曜日別特売

ロック型 普通針 19G

ロック型 普通針 19G - ジーエルサイエンス

注射筒交換針です。
用途に合わせて選定してください。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ゲージNo.×長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75140197-1セット(12本)19G×4cm
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75140206-1セット(12本)19G×5cm
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75140215-1セット(6本)19G×10cm
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75140224-1セット(3本)19G×20cm
5,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75140233-1本19G×30cm
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75140249-1本19G×50cm
8,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75140258-1本19G×1m
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする