ジーエルサイエンス
SUS316チューブ コイル 1/16×0.5
形状
コイル
内径(Φmm)
0.5
チューブ外径(inch)
1/16
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75141798
-
1.588
10000
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75141807
-
1.588
20000
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75141816
-
1.588
50000
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75141825
-
1.588
100000
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000