屋外使用では不可欠な耐衝撃性と防塵・防滴性能を備え、屋外の現場や工場といった過酷な環境でも安心してご使用いただけます。
商品タイププリンター方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)80/100/105/112印字幅(mm)104最大速度(mm/sec)105外径(Φmm)最大58(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0用紙サーマルロール紙、サーマルラベルロール紙文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128、PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar電源専用ACアダプタ、Li-lon充電池バッファメモリ4KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、CPCL準拠、マークアップ言語切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-20~50耐用寿命耐摩耗性(km):50※3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×152×71質量(g)約760※5規格FCC、CE、VCCIセット内容ベルトクリップ、パーテーションプレート ドライバ落下耐久(m)2.0(複数回落下)防塵・防滴IP54※2ドット構成832(dots/line)内容量1個