曜日別特売

液体吸引システム

液体吸引システム - バキューブランド液体吸引システム - バキューブランド液体吸引システム - バキューブランド液体吸引システム - バキューブランド液体吸引システム - バキューブランド

PP製回収ボトル、ハンドコントローラーは、オートクレーブ可能です。
ハンドセットは、直接液体に触れない構造です。
真空ポンプシステムへ汚染物の浸入を最大限に防ぐ0.2ミクロンの疎水性フィルタを採用しています。
ハンドコントローラーを追加して、1台のBVCを二人で共有可能です。

容量(L)4材質容器:PP内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電源(V)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75142954BVC basic250×200×490---
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75142963BVC control408×194×5007.3AC100~120(50/60Hz)-
526,000
519,800
571,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
75142979BVC professional-7.3AC100~120(50/60Hz)408×194×500mm
693,000
689,800
758,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする