安藤計器製工所
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ
(1件のレビュー)
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
全長(mm)
300
目盛(℃)
0.5
設置方式
全没
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75145779
1-57-1
0~100
0~100
64-0704-74
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75145788
1-57-3
-20~100
-20~100
64-0704-75
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75145806
1-57-9
0~50
0~50
64-0704-81
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75145797
1-57-7
0~300
0~300
64-0704-79
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000