曜日別特売

水銀精密棒状温度計 0.1 全没 白 1-59シリーズ

水銀精密棒状温度計 0.1 全没 白 1-59シリーズ - 安藤計器製工所

水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。

目盛(℃)0.1内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751458761-59-22-1-10~5042064-0705-05
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751458851-59-810~5045064-0705-07
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751458941-59-410~10055064-0705-10
8,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751459031-59-110~10060064-0705-11
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751459031-59-11806238151-59-151-59-11 水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ 安藤計器製工所 80623815水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ安藤計器製工所1本
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする