安藤計器製工所
赤液棒状温度計 0~100℃ 1℃ 全没
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)
300
温度範囲(℃)
0~100
温度測定範囲(℃)
0~100
目盛(℃)
1
設置方式
全没
アズワン品番
64-0705-12
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75145919
1-23-1
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000