赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ

赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ - 安藤計器製工所

一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。

全長(mm)180目盛(℃)1設置方式全没内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
温度範囲(℃)
温度測定範囲(℃)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751462781-26-10~1000~10064-0705-51
660
659
725(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751462871-26-11-5~105-5~10564-0705-52
500
499
549(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751462961-26-2-20~100-20~10064-0705-53
600
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751463141-26-40~2000~20064-0705-55
1,590
1,588
1,747(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751463231-26-50~500~5064-0705-56
480
479
527(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751463391-26-6-20~50-20~5064-0705-57
550
549
604(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751463481-26-7-30~50-30~5064-0705-58
600
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751463051-26-30~1500~15064-0705-54
1,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする