曜日別特売

青液棒状温度計 1℃ 全没 全長300mm 1-20シリーズ

青液棒状温度計 1℃ 全没 全長300mm 1-20シリーズ - 安藤計器製工所

青液の一般的な温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。

全長(mm)300目盛(℃)1内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751465061-20-10~10064-0705-75
300
299
329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751465491-20-40~15064-0705-79
600
599
659(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751465581-20-20~20064-0705-80
600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
751465151-20-30~5064-0705-76
300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751465241-20-31-20~5064-0705-77
300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751465331-20-6-10~6064-0705-78
1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751465581-20-2751460161-23-111-20-2 赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所 75146016赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ安藤計器製工所1本
649
税込714
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする