安藤計器製工所
細管棒状温度計 赤液 1℃ 全没 1-71シリーズ
細いガラス管の温度計です。全没式です。
目盛(℃)
1
設置方式
全没
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
全長(mm)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75146899
1-71-2
0~50(赤液)
300×径4
赤液0~50
64-0706-27
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75146908
1-71-4
-50~50(赤液)
300×径5.5
赤液-50~50
64-0706-28
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000