安藤計器製工所
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
全長(mm)
1500
目盛(℃)
1
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
浸没線(mm)
温度測定範囲(℃)
設置方式
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75147495
1-41-11
-20~100
400
-20~100
浸没:400mm
64-0706-90
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147504
1-41-3
0~200
400
0~200
浸没:400mm
64-0706-91
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147513
1-41-4
0~50
400
0~50
浸没:400mm
64-0706-92
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147529
1-41-5
-20~50
410
-20~50
浸没:410mm
64-0706-93
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147538
1-41-12
-40~50
300
-40~50
浸没:300mm
64-0706-94
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147486
1-41-1
0~100
400
0~100
浸没:400mm
64-0706-89
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000