安藤計器製工所
足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)
1200
目盛(℃)
1
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
浸没線(mm)
温度測定範囲(℃)
設置方式
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75148003
1-49-1
0~100
400
0~100
浸没:400mm
64-0707-53
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148019
1-49-21
-30~100
400
-30~100
浸没:400mm
64-0707-54
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148028
1-49-2
0~150
360・400
0~150
浸没:360・400mm
64-0707-55
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148037
1-49-3
0~200
400
0~200
浸没:400mm
64-0707-56
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148046
1-49-4
0~250
400
0~250
浸没:400mm
64-0707-57
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148055
1-49-5
0~300
300・350・400
0~300
浸没:300・350・400mm
64-0707-58
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148064
1-49-6
0~360
400
0~360
浸没:400mm
64-0707-59
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148073
1-49-7
0~400
360
0~400
浸没:360mm
64-0707-60
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148089
1-49-9
0~50
400
0~50
浸没:400mm
64-0707-61
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148098
1-49-10
-20~50
400
-20~50
浸没:400mm
64-0707-62
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000