安藤計器製工所
冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計
出荷前検査合格証付。
最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)
100
電源
リチウム電池 CR2032×1
温度範囲(℃)
-40~70
ケーブル長(m)
3
精度
±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×57×30
センサー
30×Φ5mm
温度測定範囲(℃)
-40~+70
精度(℃)
±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外)
分解能(℃)
0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×57×30
サンプリング
15秒
使用環境
0~43℃、80%rh以下
設置方式
マグネット・スタンド・掛穴付
使用場所
冷蔵庫、ラボラトリー
アズワン品番
64-5229-89
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75148545
ADS-140D
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000