曜日別特売

黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃

黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃ - 安藤計器製工所黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃ - 安藤計器製工所

黒球専用高精度デジタル温度計出荷前検査合格証付。
高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。

温度範囲(℃)-40~200分解能(℃)0.1精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1)、±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃)サンプリング15秒防水性保護クラス IP65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29)センサー先トガリ105mmケーブル長(m)約1.5質量(g)89(製品のみ)使用環境0~43℃、80%rh以下電源リチウム電池 CR2032×1アズワン品番64-5230-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75148615CK-T-D
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする