安藤計器製工所
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)
-10~50(赤液)
温度測定範囲(℃)
赤液-10~50
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
感温部(mm)
選択してください
Φ13×L35
Φ13×L50
Φ13×L75
Φ13×L100
Φ14×L125
Φ14×L150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
感温部(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75149568
AML-1050-35H-B
Φ13×L35
64-5231-13
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149577
AML-1050-50H-B
Φ13×L50
64-5231-14
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149586
AML-1050-75H-B
Φ13×L75
64-5231-15
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149595
AML-1050-100H-B
Φ13×L100
64-5231-16
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149604
AML-1050-125H-B
Φ14×L125
64-5231-17
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149613
AML-1050-150H-B
Φ14×L150
64-5231-18
¥
10,900
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000