曜日別特売

平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ

平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ - 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ - 安藤計器製工所

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付

温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
感温部(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
感温部(mm)
目盛範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75149769AML-0100-35H-S0~100(赤液)Φ14×L35-64-5231-33
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149778AML-0100-50H-S0~100(赤液)Φ15×L50-64-5231-34
13,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149787AML-0100-75H-S0~100(赤液)Φ15×L75-64-5231-35
14,700
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149796AML-0100-100H-S0~100(赤液)Φ15×L100-64-5231-36
16,300
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149805AML-0100-125H-S0~100(赤液)Φ14×L125-64-5231-37
17,400
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149814AML-0100-150H-S0~100(赤液)Φ14×L150-64-5231-38
17,900
17,880
19,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149823AML-0100-200H-S0~100(赤液)Φ14×L200-64-5231-39
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149839AML-0100-300H-S-Φ14×L3000~100(赤液)64-5231-40
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする