曜日別特売

水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ

水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ - 安藤計器製工所

水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。

目盛(℃)0.5内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
温度範囲(℃)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751514061-57-10~10030064-7656-97
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751514151-57-3-20~10030064-7656-98
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751514241-57-40~15030064-7656-99
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751514331-57-50~20030064-7657-01
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751514491-57-60~25030064-7657-02
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751514671-57-80~36033064-7657-04
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751514761-57-90~5030064-7657-05
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751514581-57-70~30030064-7657-03
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする